Eriks
KNIPEX

KNIPEX Werkzeugsortiment Basic Elektro 24-teilig im Trolley

  • ERIKS:14591033
  • Hersteller:616C0020
Image 1
Werkzeugsatz BIG Basic Move Elektro, 24-teilig

Ausführung: Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, mit Teleskopgriff und 2 Rollen. Dokumentenfach im Deckel, 2 Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 Einsteckfächern und -schlaufen. Bodenschale fixierbar, 70 mm hoch, frei unterteilbar, mit Abdeckplatte und 14 großen Einsteckfächern, 2 Kippzylinderschlösser, 1 Zahlenschloss und Beschriftungsfeld.

Satzinhalt:
1 Schlosserhammer 300 g
1 Fäustel 1000 g
1 Elektrikermeißel, flach, 250 x 10 mm
1 Maurermeißel 250 mm
1 Flachpinsel 40 mm
1 Malerspachtel
1 Gipsbecher 127 x 94 mm
1 PUK®-Säge 240 mm
1 VDE-Abisolierzange 160 mm
1 Abmantelungswerkzeug 165 mm
1 VDE-Radiozange 160 mm
1 VDE-Kombizange 180 mm
1 VDE-Seitenschneider 160 mm
1 VDE-Kabelmesser 185 mm
4 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
1 Phasenprüfer, 1-polig
1 Zimmermanns-Bleistift
Zur Liste hinzufügen

683,92 €/ Stückexkl. MwSt

800,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX