Eriks
KNIPEX

KNIPEX Werkzeugkoffer Robust 45 Elektro 63-teilig

  • ERIKS:14058940
  • Hersteller:00 21 37
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugsatz Robust 45 Move Elektro, 63-teilig

Ausführung: Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, staub- und wasserdicht, temperaturstabil von –30 °C bis +80 °C, mit automatischem Druckausgleichsventil sowie Gasdruckdämpfer im Deckel. Mit herausnehmbarem Dokumentenfach, 2 Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten. Mit insgesamt 54 bestückbaren Werkzeugtaschen und 94 Werkzeugschlaufen. Bodenschale verschließbar und individuell durch Aluminium-Trennstege unterteilbar. Mit Teleskopgriff und 2 leicht laufenden Rollen inklusive Vorrichtung für Vorhängeschloss.

Satzinhalt:
1 Schlosserhammer, 300 g
1 Elektrikermeißel, flach, 250 x 10 mm
2 Wasserwaagen 68; 430 mm
1 Automatische Abisolierzange PreciStrip16, 195 mm
1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip®, 135 mm    
1 Crimpzange für Aderendhülsen, 180 mm
1 Wasserpumpenzange Cobra®, 180 mm
1 Zangenschlüssel, 180 mm
1 VDE-Storchschnabelzange gebogen, 200 mm
1 VDE-Spitz-Kombizange, 145 mm
1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
1 VDE-Kraft-Seitenschneider, 200 mm
1 VDE-Elektro-Installationszange, 200 mm
1 VDE-Kabelmesser, 185 mm
1 Doppel-Maulschlüssel Joker, 10 x 13 mm
1 Zyklop Metal-Knarren-Satz, 28-teilig
1 VDE-Schraubendreher slim, Schlitz 3,5 mm
1 VDE-Schraubendreher slim, Kreuzschlitz PZ 1
1 VDE-Wechselklingensatz slim, 16-teilig
1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®
Zur Liste hinzufügen

1.837,65 €/ Stückexkl. MwSt

2.150,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX