Eriks
KNIPEX

KNIPEX Werkzeugkoffer leer, Basic

  • ERIKS:11754605
  • Hersteller:00 21 05 LE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugkoffer Basic

Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien und mit stabilem Griff. Bodenschale Höhe 50 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten Metallscharnieren, Koffer bis zu 15 kg belastbar, umlaufender Rahmen aus Aluminium. Sehr standfest, mit Bodengleitern. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und 3-stelligem Zahlenschloss.

Ausgestattet mit:
21 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
13 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
1 Dokumentenfach auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel
7 Halteschlaufen auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel

Zur Liste hinzufügen

169,76 €/ Stückexkl. MwSt

198,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX