Eriks
KNIPEX

KNIPEX Werkzeugkoffer BIG Basic Move, leer

  • ERIKS:14591394
  • Hersteller:73950015
Image 1
Werkzeugkoffer mit Rollen BIG Basic Move

Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien und mit stabilem 3-fach-Teleskopauszug und leichtgängigen Skaterrollen. Bodenschale Höhe 70 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten Metallscharnieren, Koffer bis zu 20 kg belastbar, umlaufender Rahmen aus Aluminium. Sehr standfest, mit Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und 3-stelligem Zahlenschloss.

Ausgestattet mit:
10 Einsteckfächern auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
21 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
14 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte

Zur Liste hinzufügen

362,36 €/ Stückexkl. MwSt

423,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX