Eriks
KNIPEX

KNIPEX Werkzeugk. BigTwinMove leer

  • ERIKS:13632341
Image 1
Werkzeugkoffer mit Rollen BIG Twin Move

Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien und mit stabilem 3-fach-Teleskopauszug und leichtgängigen Skaterrollen. Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten Metallscharnieren, Koffer bis zu 30 kg belastbar, umlaufender Rahmen aus Aluminium. Kann ein- oder beidseitig geöffnet werden und steht auch beidseitig geöffnet frei. Der Öffnungswinkel für beide Seiten ist frei einstellbar. Sehr standfest, mit Bodengleitern. Verschließbar durch 4 Kippzylinderschlösser und 3-stelligem Zahlenschloss.

Ausgestattet mit:
62 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Mittelwand
13 Einsteckfächern auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
13 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
1 Dokumentenfach auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel
7 Halteschlaufen auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel

Zur Liste hinzufügen

479,20 €/ Stückexkl. MwSt

560,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX