Eriks
KNIPEX

KNIPEX Wasserpumpenzangen-Set 3tlg. 170/250/300mm

  • ERIKS:14569973
Image 1
Wasserpumpenzangen-Satz

Ausführung:DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und hochwertig vergütet. Maul geschliffen. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen. Lieferung im Karton.

Zur Liste hinzufügen

77,85 €/ Stückexkl. MwSt

91,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX