Eriks
KNIPEX

KNIPEX Wasserpumpenzange 300mm m.Kst.Griff

  • ERIKS:14572783
Image 1
Wasserpumpenzange

Ausführung: DIN ISO 8976. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und hochwertig vergütet. Maul geschliffen.

Zur Liste hinzufügen

35,71 €/ Stückexkl. MwSt

41,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX