Eriks
KNIPEX

KNIPEX Storchschnabelzange VDE 200mm m.Si-Öse

  • ERIKS:13537300
  • Hersteller:26 26 200T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Storchschnabelzange mit Befestigungsöse

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt, flach-runde, um 40° abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten unter Spannung bis 1000 Volt in der Feinmechanik.
Zur Liste hinzufügen

54,82 €/ Stückexkl. MwSt

64,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX