Eriks
KNIPEX

KNIPEX Spitzkombizange VDE TT mit Mehrkomponenten-Griffen 145mm

  • ERIKS:13537298
  • Hersteller:08 26 145T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Spitz-Kombizange mit Befestigungsöse

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt. Sehr verdrehsichere, spitz zulaufende Backen mit gefräster Nut zum Halten und Ziehen von Nägeln, Stiften usw. sowie Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Einseitig gewölbte Greiffläche zum besonders sicheren Halt von Flachmaterial. Besonders leichtes Schneiden durch hochübersetztes Kraftgelenk. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde, angeschweißter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung und eingespritzter Beschriftung. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und als vielseitiger Helfer für unterwegs.
Zur Liste hinzufügen

44,75 €/ Stückexkl. MwSt

52,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX