Eriks
KNIPEX

KNIPEX Sicherungsringzange innengebogen 4421 J21 mm

  • ERIKS:23287521
  • Hersteller:44 21 J21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsringzange für Innenringe, gerade

Ausführung: DIN 5256, Form D, gebogen.Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

19,13 €/ Stückexkl. MwSt

22,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX
Länge
170 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Nein
Auswechselbare Stifte
Nein
Gewicht
139 g
Ausführung
J21