Ausführung: DIN 5254, Form A, gerade.
Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen.
31,42 €/ Stückexkl. MwSt
36,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KNIPEX |
Spannbereich | von 3 bis 10 mm |
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe | Ja |
Ausführung | A0 |