VDE-Seitenschneider mit Befestigungsöse
Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet, Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen. Griffe mit Griffmulde, angeschweißter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung und eingespritzter Beschriftung. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.