Eriks
KNIPEX

KNIPEX Radiozange poliert gewinkelt 160mm

  • ERIKS:23072507
  • Hersteller:25 21 160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiozange, abgewinkelt, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, flach-runde, abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC).

Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.



Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

25,36 €/ Stückexkl. MwSt

29,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX
Länge
160 mm
Form
Gebogen Backen