Ausführung: DIN 5254 A und 5256 C (gerade Form) sowie DIN 5254 B und 5256 D (gebogene Form). Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf grau atramentiert, eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte mit großer Auflagefläche, daher kein Verwinden der Ringe. Höchste Präzision durch geschraubtes Gelenk, daher hochbelastbar mit einer bis zu 10-fach höheren Standzeit im Dauereinsatz. Griffe mit Kunststoff überzogen.
219,39 €/ Stückexkl. MwSt
256,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KNIPEX |
Typ | Precision Snap Ring Pliers Set |
Set-Ausführung | Werkzeugrolle mit 2 Innen-Sicherungsringzangen, 2 Außen-Sicherungsringzangen, 2 abgewinkelten Innen-Sicherungsringzangen, 2 abgewinkelten Außen-Sicherungsringzangen |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 8 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Werkzeugrolle |