Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pinzette Präzision VDE Spitze rund 145mm

  • ERIKS:23073712
  • Hersteller:92 67 63
Image 1
Präzisions-Pinzette mit gezahnten Greifflächen und runden, ca. 3 mm breiten Spitzen

Ausführung: Aus Edelstahl. Tauchisoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900.

Anwendung: Für feine Montagearbeiten unter Spannung bis 1000 Volt.

Zur Liste hinzufügen

28,15 €/ Stückexkl. MwSt

32,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX
Länge
145 mm
VDE geprüft
Ja