Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pinzette Präzision VDE gebogen 150mm

  • ERIKS:23073888
  • Hersteller:92 37 64
Image 1
Präzisions-Pinzette mit fein gezahnten Greifflächen und gewinkelten Spitzen, isoliert

Ausführung: Aus Edelstahl. Tauchisoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900.

Anwendung: Für feine Montagearbeiten unter Spannung bis 1000 Volt.

Zur Liste hinzufügen

28,51 €/ Stückexkl. MwSt

33,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX
Länge
150 mm
VDE geprüft
Ja