Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pinzette ESD Nadelform 110mm schwarz

  • ERIKS:23073704
  • Hersteller:92 28 71 ESD
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ESD-Pinzette, nadelfeine Spitzen

Ausführung: Aus rostfreiem und antimagnetischem Edelstahl. Mit mattierten Greifflächen für optimalen Halt sowie blendfreier, schwarzer ESD-Beschichtung mit einem Oberflächenwiderstand von 10³ -109Ohm. Mit blendfrei gebürsteten Spitzen.

Anwendung: Für feine Montagearbeiten im elektrostatisch geschützten Bereich (EPA).



Mit glatten Greifflächen und nadelfeinen Spitzen.

Zur Liste hinzufügen

22,82 €/ Stückexkl. MwSt

26,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX
Länge
110 mm