Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pinzette ESD gewinkelt 120mm schwarz

  • ERIKS:23073700
  • Hersteller:92 08 78 ESD
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ESD-Pinzette, gewinkelte Spitzen

Ausführung: Aus rostfreiem und antimagnetischem Edelstahl. Mit mattierten Greifflächen für optimalen Halt sowie blendfreier, schwarzer ESD-Beschichtung mit einem Oberflächenwiderstand von 10³ -109Ohm. Mit blendfrei gebürsteten Spitzen.

Anwendung: Für feine Montagearbeiten im elektrostatisch geschützten Bereich (EPA).



Mit glatten Greifflächen und gewinkelten Spitzen. Für SMD-Technik geeignet.

Zur Liste hinzufügen

28,82 €/ Stückexkl. MwSt

33,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX
Länge
120 mm