Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kunststoffrohr-Schneider f.Rohre 20-50mm und Tropfhülsen

  • ERIKS:14591294
  • Hersteller:72052050
Image 1
Kunststoffrohrschneider BiX®

Ausführung: Gehäuse aus verstärktem Kunststoff, mit Verschlussmechanismus. Drehbarer Messerblock aus Zinkdruckguss und Klingen aus Solinger Messerstahl. Lieferung mit 3 Klingen.

Anwendung: Zum sauberen, spanlosen Trennen von Kunststoffrohren mit einer Wandstärke bis 2,4 mm und normgerechte Kürzung von Tropf- und Dichthülsen nahe der Wand während der Endmontage.



Ausführung: Gehäuse aus verstärktem Kunststoff, mit Verschlussmechanismus. Drehbarer Messerblock aus Zinkdruckguss und Klingen aus Solinger Messerstahl. Lieferung mit 3 Klingen.

Anwendung: Zum sauberen, spanlosen Trennen von unverstärkten Kunststoffrohren mit einer Wandstärke bis 2,4 mm und weichen Kunststoffrohren bis 3,5 mm. Normgerechte Kürzung von Tropf- und Dichthülsen nahe der Wand während der Endmontage.
Zur Liste hinzufügen

29,31 €/ Stückexkl. MwSt

34,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX