Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kunststoffpinzette ESD, schwarz 92 09 04 ESD

  • ERIKS:14591187
  • Hersteller:65050060
Image 1
ESD-Kunststoff-Pinzette mit trapezförmiger Spitze 3,3 mm

Ausführung: Aus carbonfaserverstärktem Kunststoff mit glatten Greifflächen. Bis 130 °C temperaturbeständig. Oberflächenwiderstand von 10²–104 Ohm.

Anwendung: Für feine Montagearbeiten im elektrostatisch geschützten Bereich (EPA).



Mit trapezförmiger, ca. 3,3 mm breiter Spitze.

Zur Liste hinzufügen

6,01 €/ Stückexkl. MwSt

7,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX