Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kunststoff-Greifzange VDE 180mm

  • ERIKS:12695286
  • Hersteller:98 62 01
Image 1
VDE-Kunststoff-Greifzange

Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, unempflindlich gegen Magnetfelder und funkenfrei. Griffe mit Weichkunststoffeinlage, vollisoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201, daher geringeres Kurzschlussrisiko.

Anwendung: Ideal für die Zählermontage und -sperrung.

Zur Liste hinzufügen

25,80 €/ Stückexkl. MwSt

30,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX
Länge
195 mm