Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kraft-Seitenschneider VDETT mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm

  • ERIKS:14047545
  • Hersteller:74 06 200 T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Kraft-Seitenschneider mit Befestigungsöse

Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet, Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Mit hoher Kraftverstärkung, 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Angeschmiedete Gelenkachse für härteste Beanspruchung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde, angeschweißter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung und eingespritzter Beschriftung. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Zur Liste hinzufügen

59,61 €/ Stückexkl. MwSt

69,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX