Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kompakt-BolzenabschneiderCoBolt mit Sicherheitsöseund 2-Komponenten-Griffen200mm

  • ERIKS:14047537
  • Hersteller:71 02 200 T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® mit Befestigungsöse

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf atramentiert. Präzisionsschneiden induktiv vergütet (64 HRC). Mit erhöhter Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch Hebelkonstruktion. 60 % Kraftersparnis durch optimale Übersetzung gegenüber einem Kraft-Seitenschneider gleicher Länge. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit angeschweißter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung.

Anwendung: Zum Schneiden von Pianodraht ebenso wie für weichen oder harten Volldraht sowie für Bolzen, Nägel, Niete und Schrauben.
Zur Liste hinzufügen

61,47 €/ Stückexkl. MwSt

71,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX