Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kombinationszange VDE TT mit Mehrkomponenten-Griffen 180mm

  • ERIKS:14047543
  • Hersteller:03 06 180 T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Kombizange mit BefestigungsöseAusführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde, angeschweißter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung und eingespritzter Beschriftung. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Zur Liste hinzufügen

41,62 €/ Stückexkl. MwSt

48,70 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX