Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kantenzange 225mm

  • ERIKS:23072437
  • Hersteller:50 00 225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kantenzange (Kneifzange)

Ausführung: DIN ISO 9243, aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Schneiden induktiv gehärtet (60 HRC), Kopf poliert, Zange schwarz atramentiert.

Anwendung: Zum Herausziehen von Nägeln und Krampen.

Zur Liste hinzufügen

21,38 €/ Stückexkl. MwSt

25,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX
Länge
225 mm