Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelschuh-Sortiment 97 90 21

  • ERIKS:23287864
  • Hersteller:97 90 21
Image 1
Crimp-Satz für Kabelschuhe/-verbinder

Ausführung: Isolierte Ringkabelschuhe, Stoßverbinder, Flachsteckhülsen, Rundsteckhülsen und -stecker, Leiterquerschnitt von 0,5 bis 6 mm². Lieferung im stapel- und verbindbaren TANOS MINI-Systainer®.


Satzinhalt:
1 Crimpzange PreciForce®
je 25 Ringkabelschuhe 0,5–1 mm², Ø 4; 5 mm
je 25 Ringkabelschuhe 1,5–2,5 mm², Ø 4; 5; 6 mm
je 20 Ringkabelschuhe 4–6 mm², Ø 6; 8 mm
25 isolierte Stoßverbinder 0,5–1; 1,5–2,5; 4–6 mm²
je 25 Flachsteckhülsen 0,5–1; 1,5–2,5 mm², Ø 6,3 x 0,8 mm
Zur Liste hinzufügen

286,99 €/ Stückexkl. MwSt

335,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX