Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelschere VDE mit Mehrkomponetnen-Griffen 160mm schlanke Kopfform

  • ERIKS:14590728
  • Hersteller:53810160
Image 1
Kabelschere, Kopf brüniert

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt. Mit Klemmschutz. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, glatt, sauber und ohne zu quetschen. Selbstsicherndes und nachstellbares Schraubgelenk. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.



Bis zu 40 % höhere Schneidleistung durch abgestufte Schneiden gegenüber einer normalen Kabelschere gleicher Länge. Schlanke Kopfform, erlaubt das Schneiden an schwer zugänglichen Stellen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.

Zur Liste hinzufügen

57,99 €/ Stückexkl. MwSt

67,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX