Ausführung: Aus rostfreiem Chirurgenstahl, luftgehärtet. Kopf poliert. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, schneidet sauber und glatt, ohne zu quetschen. Selbstsicherndes und nachstellbares Schraubgelenk mit Klemmschutz. Griffe mit schlagfestem Kunststoff umspritzt, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln.
Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KNIPEX |
Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 16 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Gesamtlänge | 230 mm |
VDE geprüft | Ja |