Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert, mit selbstsicherndem, nachstellbarem Schraubgelenk und Klemmschutz. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, glatt, sauber und ohne zu quetschen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
Bis zu 40 % höhere Schneidleistung durch abgestufte Schneiden gegenüber einer normalen Kabelschere gleicher Länge. Schlanke Kopfform, erlaubt das Schneiden an schwer zugänglichen Stellen. Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln.
40,45 €/ Stückexkl. MwSt
47,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150