Eriks
KNIPEX

KNIPEX Frontgreifzange 200mm Kunststoffgriffe

  • ERIKS:14375702
Image 1
Frontgreifzange TwinGrip, Griffe mit Kunststoff überzogen

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert,besonders schlank, Backen mit Front- und Seitengreifzonen, Greifflächen gezahnt, für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung. Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.

Anwendung: Zum Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben. Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben.



Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

27,85 €/ Stückexkl. MwSt

32,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX
Länge
200 mm