Eriks
KNIPEX

KNIPEX Flachzange 180mm poliert mit Kunststoffgriff

  • ERIKS:23071937
  • Hersteller:20 01 180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Flachzange

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, mit kurzen, flachen Backen, Greifflächen gezahnt.



Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

22,69 €/ Stückexkl. MwSt

26,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX
Länge
180 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
VDE geprüft
Nein