VDE-Storchschnabelzange mit Befestigungsöse
Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde, angeschweißter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung und eingespritzter Beschriftung. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.