Eriks
KNIPEX

KNIPEX Fangleine TT

  • ERIKS:13537294
  • Hersteller:005001TBK
Image 1
Zubehör für Werkzeugabsturzsicherung
Ausführung: Aus gerafftem Gewebeband mit Flachgurtschlaufe an einem Ende und einer eingenähten Kordel mit Kordelstopper am anderen Ende. Leine dehnt sich bei Bedarf auf bis zu 1,5 m aus und hält eine maximale Belastung von 1,5 kg Werkzeuggewicht.

Anwendung: Zur direkten Befestigung der KNIPEX TT-Zangen an Kleidung, Person, Kletterausrüstung uvm. Sichert das Werkzeug gegen Verlust und verhindert Schäden durch Herunterfallen an Personen und Gegenständen.
Zur Liste hinzufügen

21,27 €/ Stückexkl. MwSt

24,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX