Eriks
KNIPEX

KNIPEX Cuttermesser Alu Druckguss 18mm m. 3 Klingen

  • ERIKS:14591360
  • Hersteller:74230018
Image 1
Cuttermesser CutiX®

Ausführung:Magnesiumgehäuse mit Metall-Klingenführung, Klingendepot und Befestigungsöse zur Absturzsicherung. Sichere Fixierung der Klinge durch flachen Schieber. Stabilisierung der ausgefahrenen Klinge durch zusätzlich ausfahrbare Metallschiene am Klingenrücken. Die Schiene ermöglicht darüber hinaus, Druck auf den Klingenrücken mit deutlich verringertem Verletzungsrisiko auszuüben. Lieferung mit 3 Abbrechklingen.


Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.
Zur Liste hinzufügen

26,92 €/ Stückexkl. MwSt

31,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX