Eriks
KNIPEX

KNIPEX Crimpzange für Aderendhülsen Twistor T 0,14-10qmm / 2x0,25qmm

  • ERIKS:14590745
  • Hersteller:55240020
Image 1
Crimpzange für Aderendhülsen Twistor® T

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet. Schlanker Kopf. Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt. Durch das frei drehbare Gesenk ist die Einführung der Aderendhülsen in nahezu jeder Position möglich. Der besonders große Crimpbereich verringert Crimpfehler. Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Mit einer Crimpzone.

Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen, auch Zwllingsaderendhülsen 2 x 6 mm².



Trapezpressung.

Zur Liste hinzufügen

210,49 €/ Stückexkl. MwSt

246,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX