Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet. Schlanker Kopf. Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt. Durch das frei drehbare Gesenk ist die Einführung der Aderendhülsen in nahezu jeder Position möglich. Der besonders große Crimpbereich verringert Crimpfehler. Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Mit einer Crimpzone.
Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen, auch Zwllingsaderendhülsen 2 x 6 mm².
Vierkantpressung .
209,64 €/ Stückexkl. MwSt
245,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150