Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert. Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt, reduziert die Handkraft bis zu 30 % durch optimale Hebelübersetzung. Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Griffe mit Kunststoffhüllen. Verarbeitung von der Seite. Mit drei Crimpzonen.
Anwendung: Zum Verpressen (W-Pressung) von Zwillingsaderendhülsen, mit Kunststoffkragen.
231,73 €/ Stückexkl. MwSt
271,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150