Eriks
KNIPEX

KNIPEX Crimp-Hebelzange 97 55 04

  • ERIKS:14088990
Image 1
Für Aderendhülsen bis zu 16 mm²
Automatische instelling op de gewenste grootte van de adereindhulzen, voor het nauwkeuring en snel krimpen
Normconform krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
UL-certificering in combinatie met Knipex adereindhulzen 97 99 330 - 399
Constante hoge krimpkwaliteit dankzij dwangsluiting (ongrendelbaar)
Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
Hoge krimpkracht door efficiënte overbrengingsverhoudingen
Geringe Griffweite
Ergonomisch, handzaam ontwerp, soepel lopend en laag in gewicht
Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, oliegehard
Mit Vierkant-Pressung
Auch für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm² oder 2 x AWG 8
Zur Liste hinzufügen

196,04 €/ Stückexkl. MwSt

229,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX
Länge
175 mm