Eriks
KNIPEX

KNIPEX Bolzenabschneider Mini mit Kunststoffgriffen 160mm

  • ERIKS:14047565
  • Hersteller:71 01 160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf atramentiert. Präzisionsschneiden induktiv vergütet (64 HRC). Mit erhöhter Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch Hebelkonstruktion. 60 % Kraftersparnis durch optimale Übersetzung gegenüber einem Kraft-Seitenschneider gleicher Länge. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm.

Anwendung: Zum Schneiden von Pianodraht ebenso wie für weichen oder harten Volldraht sowie für Bolzen, Nägel, Niete und Schrauben.



Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

40,45 €/ Stückexkl. MwSt

47,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX