Eriks
KNIPEX

KNIPEX Bestückungspinzette rostfrei SMD abgewinkelt 120mm 0,6mm

  • ERIKS:23073727
  • Hersteller:92 02 54
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestückungs-Pinzette mit gewinkelten, breiten Spitzen, für SMD-Technik, Chrom-Nickel-Stahl

Ausführung: Aus rostfreiem und antimagnetischem Edelstahl. Mit glatten, blendfrei mattierten Greifflächen für optimalen Halt und gewinkelten, ca. 0,85 mm breiten Spitzen. Für SMD-Technik geeignet. Zum Greifen zylindrischer Bauteile mit Ø0,6 mm.

Anwendung: Für universelle Präzisionsarbeiten.

Zur Liste hinzufügen

31,71 €/ Stückexkl. MwSt

37,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX
Länge
120 mm