Eriks
KNIPEX

KNIPEX Automatik-Abisolierzange PreciStrip 16 12 52 195

  • ERIKS:14078214
Image 1
Automatische Abisolierzange PreciStrip 16

Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit besonders leichtgängiger Mechanik. Die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an, dadurch keine Beschädigung der Leiter. Für besondere Isolationsmaterialien und Temperaturbedingungen lässt sich der Nullpunkt der Automatik feinjustieren. Die halbrunden Haltebacken mit Kammprofil halten den Leiter sicher fest. Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter mehrdrähtig bis 10 mm², eindrähtig bis 6 mm². Mit Längenanschlag und leicht auswechselbaren parabelförmigen Messern. Griffe mit ergonomischen Weichkunststoffzonen.

Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation und Mehrfachleitern.

Hinweis: Nicht geeignet für hochflexible und armierte Isolationsmaterialien sowie für mehrlagige Isolationen.
Zur Liste hinzufügen

113,90 €/ Stückexkl. MwSt

133,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX
Länge
195 mm