Eriks
KNIPEX

KNIPEX Automatik-Abisolier-/ Crimpzange 0,25 -4mm2

  • ERIKS:14469606
Image 1
Automatische Abisolierzange NexStrip®

Ausführung:Abisolierzange mit Crimpfunktion . Aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit besonders leichtgängiger Mechanik. Die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an, dadurch keine Beschädigung der Leiter, mit Feinjustierung. Mit Drahtschneider für Leiter bis 10 mm². Mit Längenanschlag und leicht auswechselbaren Messern. Gleichmäßig flächige Vierkantpressung für Aderendhülsen, durch Zwangssperre dauerhaft stabile Verpressung. Mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. Griffe mit ergonomischen Weichkunststoffzonen.

Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von flexiblen und massiven Leitern. Zum Verpressen (Vierkantpressung) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen.

Zur Liste hinzufügen

148,16 €/ Stückexkl. MwSt

173,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX