Eriks
KNIPEX

KNIPEX Aderendhülsen-Sortiment 97 90 15

  • ERIKS:14590783
  • Hersteller:55490025
Image 1
Crimp-Satz für Aderendhülsen

Ausführung: Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, Leiterquerschnitt von 1,5 bis 10 mm². Lieferung im stapel- und verbindbaren TANOS MINI-Systainer®.


Satzinhalt:
1 autom. Abisolierzange PreciStrip16
1 Crimpzange mit Vierkantpressung
150 Aderendhülsen 1,5 mm²
100 Twin-Aderendhülsen 2 x 1,5 mm²
80 Twin-Aderendhülsen 2 x 2,5 mm²
40 Twin-Aderendhülsen 2 x 4 mm²
30 Twin-Aderendhülsen 2 x 6 mm²
20 Twin-Aderendhülsen 2 x 10 mm²
Zur Liste hinzufügen

518,46 €/ Stückexkl. MwSt

606,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX