Eriks
KNIPEX

KNIPEX Abmantelungswerkzeug ErgoStrip

  • ERIKS:12977715
  • Hersteller:16 95 01 SB
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abmantelungswerkzeug ErgoStrip, Rechtshänder

Ausführung: Werkzeugkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Weicheinlagen für sicheren Halt, mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Konisch zulaufende Enden für Arbeiten in beengten Bereichen.

Anwendung: Zum Abisolieren und Abmanteln von allen gängigen Rund- und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), Datenkabeln (Cat 5–7, Twisted Pair) und Koaxialkabeln.

Zur Liste hinzufügen

47,37 €/ Stückexkl. MwSt

55,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX
Abisolierbereich Querschnitt
0,2 - 4,0 mmk
Länge
135 mm
Abisolierbereich Durchmesser
8 - 13 mm