Eriks
KNIPEX

KNIPEX Abisolier-/Kabelschere VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 180mm qmm

  • ERIKS:14047542
  • Hersteller:13 66 180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Abisolier-Kabelschere StriX

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet, Kopf verchromt. Einfaches Verstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø (max. Ø 5 mm bzw. 10 mm²) durch Rändelschraube und Kontermutter. Zusätzlich mit Scherschneide zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation sowie zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Zur Liste hinzufügen

67,93 €/ Stückexkl. MwSt

79,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX