Eriks
KNIPEX

KNIPEX 95 05 165 SB Kabelschere Griffe mit Kunststoff umspritzt mit Kunststoff umspritzt 165 mm (SB-Karte/Blister)

  • ERIKS:23954526
  • Hersteller:95 05 165 SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogenen Kupferdraht
Gehärtete und präzise geschliffene Schneidkanten
Die Kabel werden nicht plattgedrückt und nur geringfügig verformt
Klemmsicherung beugt Verletzungen vor
Einstellbares Schraubscharnier
Gehäuse: chirurgischer Stahl, rostfrei, luftgehärtet
Griffe: Kunststoff, schlagbeständig
Mit Öffnungsfeder und Arretierung
Schneidkanten aus Edelstahl
In Öl gehärtet und getempert
Für das Schneiden von Kabeln Ø 10 mm/24 mm²
Zur Liste hinzufügen

30,14 €/ Stückexkl. MwSt

35,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
165 mm