Eriks
KML

KML Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung SSUCTP-TB206

  • ERIKS:12975642
  • Hersteller:SSUCTP-TB206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,08 €/ Stückexkl. MwSt

89,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUCTPTB200
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
138.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.2 mm