Eriks
KML

KML Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung SSUCPA210

  • ERIKS:12749578
  • Hersteller:K010816
Image 1
Zur Liste hinzufügen

308,70 €/ Stückexkl. MwSt

361,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUCPA200
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
57.2 mm
Höhe
140 mm
Höhe Achse
117 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.6 mm
Lager
SSUC210
Gehäuse
SSPA210