Eriks
KML

KML Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung SSUCPA209

  • ERIKS:12749574
  • Hersteller:K010812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

267,91 €/ Stückexkl. MwSt

313,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUCPA200
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
54 mm
Höhe
127 mm
Höhe Achse
108 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95.3 mm
Lager
SSUC209
Gehäuse
SSPA209