232,29 €/ Stückexkl. MwSt
271,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KML |
Serie | SSUCPA200 |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 49.2 mm |
Höhe | 117 mm |
Höhe Achse | 100 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 88.9 mm |
Lager | SSUC208 |
Gehäuse | SSPA208 |